SOMT 083604 PDER ST500

Prekės Nr.: 214916 ST500

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
491 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 083604 PDER
Tipas ST500
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CU7530
Ašmenys Kermetas
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214916 ST500
EAN / GTIN 4045197706614
Gamintojo numeris 214916 ST500

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Įrankio medžiaga:

Kermetas.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį