SOMT 120508 PDER INOX

Prekės Nr.: 214878 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 720 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 120508 PDER
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214878 INOX
EAN / GTIN 4045197747907
Gamintojo numeris 214878 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį