GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis 160/14 mm

Prekės Nr.: 214857 160/14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 160 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 14
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
    Bendras ilgis Lviso 63 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 1205..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214857 160/14
    EAN / GTIN 4045197553508
    Gamintojo numeris 214857 160/14

    Aprašymas

    Modelis:

    Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais.
    Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

    Paskirtis:

    Itin aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.
    Prie ae >0,5×D ap max iki 6 mm sumažinti.
    Tiksliems 90° kampams prašome pasirinkti ap = 8 mm.
    Kad būtų galima pjauti visomis 4 pjovimo briaunomis, keičiama plokštelė visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį