GARANT Softcut HSI gretaeigė freza 42/3 mm

Prekės Nr.: 214848 42/3
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Reguliuojamas kampas κ: 15
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 17,4 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2,8 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 56,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 78,3 mm
Nuožulos kampas αmax 1,75 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SO.. 1205..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219833 (15IP; 3Nm)
Produkto rūšis Frezavimo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214848 42/3
EAN / GTIN 4067263117223
Gamintojo numeris 214848 42/3

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės nustatomos 15° laikiklyje.

Paskirtis:

Pasirinkite fz 0,8 mm reikšmę.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį