SEKR 1203 AFFN su deimantine danga ALU

Prekės Nr.: 213961 ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKR 1203 AFFN
    Tipas ALU
    Kietlydinys HB7810
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,24 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 3,18 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Gamintojo numeris 213961 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    725
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    650
    Al >10 % Si
    N
    480
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį