SEKR 1203 AFFN ALU

Prekės Nr.: 213960 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
821 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKR 1203 AFFN
    Tipas ALU
    Kietlydinys HU7710
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,24 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 3,18 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213960 ALU
    EAN / GTIN 4045197319432
    Gamintojo numeris 213960 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    725
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    500
    Al >10 % Si
    N
    350
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį