SEKR 1203 AFTN INOX

Prekės Nr.: 213925 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 547 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKR 1203 AFTN
    Tipas INOX
    Kietlydinys HB7635
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,19 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 3,18 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213925 INOX
    EAN / GTIN 4045197302809
    Gamintojo numeris 213925 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    215
    Plienas <750 N/mm²
    P
    205
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    95
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    95
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    80
    Ti >850 N/mm²
    S
    65
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį