SEKN 1203 AFTN ST900

Prekės Nr.: 213922 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,02 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 988 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKN 1203 AFTN
Tipas ST900
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,19 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213922 ST900
EAN / GTIN 4045197553850
Gamintojo numeris 213922 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
110
Ketus (G)
K
120
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį