SEKN 1203 AFTN UNI

Prekės Nr.: 213909 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 946 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEKN 1203 AFTN
Tipas UNI
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Gamintojo numeris 213909 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
215
Plienas <750 N/mm²
P
205
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
95
Plienas <1400 N/mm²
P
95
INOX <900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį