{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 213 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1203.. | |
Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Atraminė plokštelė | 219860 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219861 (TX8) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213890 200/10 | |
EAN / GTIN | 4045197666581 | |
Gamintojo numeris | 213890 200/10 |