{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 138 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1203.. | |
Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Atraminė plokštelė | 219860 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219861 (TX8) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Gamintojo numeris | 213890 125/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 45° 125/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
686,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
652,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 138 | 138 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 |