SPKN 1203 EDSR INOX

Prekės Nr.: 213540 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPKN 1203 EDER
    Tipas INOX
    Kietlydinys HB7535
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,17 mm
    Plokštelės storis E 3,18 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213540 INOX
    EAN / GTIN 4045197319333
    Gamintojo numeris 213540 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    500
    Al >10 % Si
    N
    400
    Plienas <500 N/mm²
    P
    250
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    250
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    110
    INOX <900 N/mm²
    M
    70
    INOX >900 N/mm²
    M
    50
    Ketus (G)
    K
    200
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį