SNMU 14T7 ANER GG

Prekės Nr.: 213464 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
864 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMU 14T7 ANER
    Tipas Ketus
    Kietlydinys HB7730
    Ašmenys HM
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
    Pastūma fz per dantį 0,3 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
    Plokštelės storis E 7 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213464 GG
    EAN / GTIN 4045197666604
    Gamintojo numeris 213464 GG

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ketus (G)
    K
    200
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusės su 2×4 pjovimo briaunomis.

    Rekomendacija:

    Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį