SNMU 14T7 ANER ST1400

Prekės Nr.: 213452 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 764 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMU 14T7 ANER
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7510
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Pastūma fz per dantį 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Plokštelės storis E 7 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986
Gamintojo numeris 213452 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį