{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLW 120408 TN | |
Tipas | ST1400 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 2,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,8 mm | |
Pastūma fz per dantį | 1 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212975 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197454911 | |
Gamintojo numeris | 212975 ST1400 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |