XDPT 09T308 ER INOX

Prekės Nr.: 212961 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
801 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPT 09T308 ER
    Tipas INOX
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB7635
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 1,99 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,15 mm
    Pastūma fz per dantį 0,86 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212961 INOX
    EAN / GTIN 4045197812643
    Gamintojo numeris 212961 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    150
    INOX >900 N/mm²
    M
    110
    Ti >850 N/mm²
    S
    45
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį