{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLT 070308 ER | |
Tipas | ALU | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HU7810 | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 1,58 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,85 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,65 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212921 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581402 | |
Gamintojo numeris | 212921 ALU |