Feedking greitaeigė freza 80/7 mm

Prekės Nr.: 212910 80/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FeedKing
Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 64 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,15 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 144 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,15 mm
Nuožulos kampas αmax 0,27 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 63,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 09T308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 9 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212910 80/7
EAN / GTIN 4045197411761
Gamintojo numeris 212910 80/7

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su specialia pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka mažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl išskirtinio 4-ių briaunų keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,8 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį