Feedking greitaeigė freza 20/2L mm

Prekės Nr.: 212902 20/2L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FeedKing
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 7 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 160 mm
Koto ⌀ Ds h6 18 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 27 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,85 mm
Nuožulos kampas αmax 2,86 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 070308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212902 20/2L
EAN / GTIN 4045197549730
Gamintojo numeris 212902 20/2L

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su specialia pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl išskirtinio 4-ių briaunų keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 9IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį