XDMW120516ZDSR, HB4715, Tipas: HART

Prekės Nr.: 212891 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMW120516ZDSR
Tipas HART
Kietlydinys HB4715
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,9 mm
Plokštelės storis S 5.56 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212891 HART
EAN / GTIN 4045197943194
Gamintojo numeris 212891 HART

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
110
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
50
Ketus (G)
K
200
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį