XDMT090416ZDSR INOX

Prekės Nr.: 212879 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,18 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
747 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT090416ZDSR
Tipas INOX
Kietlydinys HB4130
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 1,1 mm
Plokštelės storis S 4.76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212879 INOX
EAN / GTIN 4045197943149
Gamintojo numeris 212879 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
190
INOX >900 N/mm²
M
170
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį