XOMT060310ZZER S

Prekės Nr.: 212852 S

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 041 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMT060310ZZER
    Tipas S
    Kietlydinys HB4420
    Ašmenys HM
    rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,6 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
    Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
    Pastūma fz per dantį 0,4 mm
    Plokštelės storis S 3.18 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Danga PVD
    Kampo spindulys 1 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212852 S
    EAN / GTIN 4045197625731
    Gamintojo numeris 212852 S

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Inkonelis
    S
    30
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį