{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 30 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 58 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 4,42 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,34 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.120516 | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212813 30/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939227 | |
Gamintojo numeris | 212813 30/2 |