Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 25 mm, kopijavimo frezoms, bukas, kūginis, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 212788 ALU
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    96,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    80,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ALU
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Spindulio Wiper, ašinis 25 mm
Spindulio Wiper, radialusis 50 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12,5 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,24 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Kampo spindulys 4 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212788 ALU
EAN / GTIN 4062406103316
Gamintojo numeris 212788 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį