{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | ALU | |
Rūšis | HU7810 | |
Ašmenys | HM | |
Spindulio Wiper, ašinis | 35 mm | |
Spindulio Wiper, radialusis | 70 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,16 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212772 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103156 | |
Gamintojo numeris | 212772 ALU |