{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | ST1400 | |
Rūšis | HB7520 | |
Ašmenys | HM | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 1 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,25 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,2 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212717 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761583 | |
Gamintojo numeris | 212717 ST1400 |