Frezavimo plokštelė ⌀ 20 mm HART

Prekės Nr.: 212670 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    79,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    66,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB7705
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,25 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,28 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
280
Plienas <55 HRC
H
260
Plienas <60 HRC
H
200
Plienas <65 HRC
H
160
Plienas <67 HRC
H
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai