Frezavimo plokštelė ⌀ 12 mm TI

Prekės Nr.: 212650 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    44,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    37,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB7935
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,15 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212650 TI
EAN / GTIN 4045197712400
Gamintojo numeris 212650 TI

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį