{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Frezavimas kopijuojant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
⌀ d1 | 10,4 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212590 12 | |
EAN / GTIN | 4045197761361 | |
Gamintojo numeris | 212590 12 |