CPHX 09T310 ER, HB7705, Tipas: HART

Prekės Nr.: 212578 HART
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CPHX 09T310 ER
Tipas HART
Kietlydinys HB7705
Ašmenys HM
Ilgis Wiper, ašinis 0,5 mm
Ilgis Wiper, radialinis 0,8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Pastūma fz pliene < 65 HRC 0,15 mm
Plokštelės storis S 3.97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Danga TiC
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212578 HART
EAN / GTIN 4062406099206
Gamintojo numeris 212578 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
320
Plienas <55 HRC
H
200
Plienas <60 HRC
H
180
Plienas <65 HRC
H
160
GGG
K
300
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Radialinio mušimo tikslumas ±0,020 mm.
  • Keičiamos plokštelės su patobulinta valymo briaunos geometrija efektyviam apdirbimo procesui ruošinių ir formų gamyboje.
  • Sutaupoma daug laiko dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.
  • Keičiamos frezavimo plokštelės su radialiąja ir ašine valymo briaunos geometrija.

Rekomendacija:

Nuožulų frezavimo operacijų metu siekiant sumažinti Vc iki 30%.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės ae 0,2 mm.
Lwa žymi ašinį valymo briaunos ilgį.
Lwr žymi radialinį valymo briaunos ilgį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį