{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CPHX 09T310 ER | |
Tipas | ST1400 | |
Kietlydinys | HB4015 | |
Ašmenys | HM | |
Ilgis Wiper, ašinis | 1 mm | |
Ilgis Wiper, radialinis | 2 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Plokštelės storis S | 3.97 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212574 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406099190 | |
Gamintojo numeris | 212574 ST1400 |