{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 3 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CPHX 09T3.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212542 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406098681 | |
Gamintojo numeris | 212542 66/8 |