{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 23 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M8 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CPHX 0602.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212534 16/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098193 | |
Gamintojo numeris | 212534 16/3 |