RDHX 1604 MOT teigiama INOX

Prekės Nr.: 212304 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 1604 MOT
Tipas INOX
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212304 INOX
EAN / GTIN 4045197746641
Gamintojo numeris 212304 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
190
INOX >900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį