RDHX 0702 MOTN, HB7520, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 212225 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
872 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 0702 MOTN
Tipas UNI
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212225 UNI
EAN / GTIN 4045197302465
Gamintojo numeris 212225 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
125
INOX <900 N/mm²
M
260
INOX >900 N/mm²
M
210
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį