Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

Prekės Nr.: 212167 52/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvalus
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvalus
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 36 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1604
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Fiksavimo diskų rinkinys 219955
Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212167 52/4
EAN / GTIN 4045197750549
Gamintojo numeris 212167 52/4

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą.

Paskirtis:

Su keičiamų plokštelių varžtų rinkiniu Nr. 219800 − keičiamų plokštelių ir apsauginių žiedų užveržimui.

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija negalima naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 4 4 4
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm 22 mm 22 mm
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1604 RD..1604 XOMU146715
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza
Fz Helix 0,7 0,7 0,8

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį