{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 184 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 198 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,8 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 79,92 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1604 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Fiksavimo diskų rinkinys | 219955 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Gamintojo numeris | 212165 100/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopijavimo freza (RD..16) 0°, neigiama 100/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
357,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
522,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
357,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
604,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | 12 laipsniai | 15−30 laipsniai | 11 laipsniai |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |