Kopijavimo freza 0°, neigiama 35/3 mm

Prekės Nr.: 212125 35/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 25 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 60 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 68 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2 mm
Nuožulos kampas αmax 1,79 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 22,45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1003
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212125 35/3
EAN / GTIN 4045197192578
Gamintojo numeris 212125 35/3

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
ap max = 2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį