Kopijavimo freza su Weldon kotu, keičiamoms plokštelėms RD.., ⌀ D: 20mm

Prekės Nr.: 212105 20
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 10 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis Lviso 115 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2 mm
Nuožulos kampas αmax 5,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1003
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Gamintojo numeris 212105 20
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.
  • Žemas galinis ir spindulinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Pastaba:

ap max = 2 mm.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį