{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,73 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,21 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD.. 0702 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197193599 |