Kopijavimo frezavimo galvutė 52/6 mm

Prekės Nr.: 212009 52/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 42 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 102 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2,5 mm
Nuožulos kampas αmax 1,02 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 39,45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RPK.10T3M0T
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212009 52/6
EAN / GTIN 4062406587536
Gamintojo numeris 212009 52/6

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

ap max = 5,0 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 9IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį