Kopijavimo frezavimo galvutė 20/2 mm

Prekės Nr.: 212003 20/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Koto tipas Weldon kotas
    Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Iškyšos ilgis L1 55 mm
    Bendras ilgis Lviso 105 mm
    Koto ⌀ Ds h6 20 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 30 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,7 mm
    Nuožulos kampas αmax 5,37 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,45 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės RPK.10T3M0T
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212003 20/2
    EAN / GTIN 4062406576462
    Gamintojo numeris 212003 20/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

    Pastaba:

    ap max = 5,0 mm.
    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 9IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį