XDHW 10T310 HART

Prekės Nr.: 211904 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDHW 10T310
    Tipas HART
    Kietlydinys HB7705
    Ašmenys HM
    Pastūma fz 0,12 mm
    Kampo spindulys 1 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 211904 HART
    EAN / GTIN 4045197479679
    Gamintojo numeris 211904 HART

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <60 HRC
    H
    160
    Plienas <65 HRC
    H
    145
    Plienas <67 HRC
    H
    130
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 1 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį