XDHW 060210 ST1400

Prekės Nr.: 211892 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,74 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDHW 060210
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,15 mm
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211892 ST1400
EAN / GTIN 4045197479631
Gamintojo numeris 211892 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
150
Plienas <55 HRC
H
130
Plienas <60 HRC
H
100
Ketus (G)
K
220
CuZn
N
500
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį