{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 9,7 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 18 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M6 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDHW 040110 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |
Produkto numeris | 211870 10/2 | |
Gamintojo numeris | 211870 10/2 |