Frezavimo laikiklis 93°, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm

Prekės Nr.: 211813 32/2
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 93
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Bendras ilgis Lviso 47 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 58 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 4 mm
Nuožulos kampas αmax 7,65 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 22,34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VCG. 2205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211813 32/2
EAN / GTIN 4045197502100
Gamintojo numeris 211813 32/2

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.
Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant gilias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį