Frezavimo laikiklis 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/4mm

Prekės Nr.: 211806 66/4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 66 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 60 mm
Bendras ilgis Lviso 55 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 126 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 130 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 10 mm
Nuožulos kampas αmax 3,05 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 56,34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VCG. 2205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211806 66/4
EAN / GTIN 4045197502063
Gamintojo numeris 211806 66/4

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį