Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 0,45Nm

Prekės Nr.: 211750 0,45
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 62,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nustatytas sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±15
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±15 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Bendras ilgis L 107 mm
Geležtės ilgis 50 mm
nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas lėtas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211750 0,45
EAN / GTIN 4045197607584
Gamintojo numeris 211750 0,45
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

Funkcija:

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia automatiškai. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kartu su 1/4 colio antgaliais su C 6,3arba E 6,3 kotu, pvz., Torx Plus® antgaliais Nr. 674252. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Atsuktuvo antgaliai užsakomi atskirai.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį