Frezavimo galvutė GARANT Master Steel su 45° pjovimo briaunų nuožulomis 16 mm

Prekės Nr.: 210245 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 38

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ D 16 mm
Kietlydinys HB730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 16 mm
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Galvutės ilgis I 20 mm
Darbinės dalies ilgis L2 12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,32 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,1 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210245 16
EAN / GTIN 4045197891402
Gamintojo numeris 210245 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max ≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė GARANT Master Steel su 45° pjovimo briaunų nuožulomis  16 mm

Frezavimo galvutė GARANT Master Steel su 45° pjovimo briaunų nuožulomis 16 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
134,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai 38 laipsniai 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,32 mm 0,32 mm 0,32 mm
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Produkto rūšis Frezavimas Frezavimas Frezavimas

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį