{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 48 mm | |
Danga | PKD | |
Ašmenys | PKD | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,02 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kiaurymės ⌀ | 22 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose | 0,2 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,5 laipsniai | |
ašinis užspaudimo kampo įrankis | 6 | |
maksimalus keičiamos plokštelės padavimas SekS (antrinė briauna yra vidinė) | 10 mm | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Pjovimo technika | HPC | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 209810 63 | |
EAN / GTIN | 4067263101154 | |
Gamintojo numeris | 209810 63 |